19mm クランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
1,356件の「19mm クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「22mmパイプクランプ」、「パイプクランプ 40mm」、「34mmパイプクランプ」などの商品も取り扱っております。
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷


ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラッチケーブルやブレーキラインに干渉しづらいU型形状に設計。耐久性の高いアルミ合金製。大径ハンドルバー(28.6mm)用とスタンダード径バー(22.2mm)用をラインナップ。
チタンカラー タイプ Uクランプキット クランプ幅(mm) 19 適合径(Φmm) 28.6(大径バー)
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様 ガーデンアグリパイプ用自在クランプ トラスコ品番 855-1526 材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 9 1516
1個
249 税込274
当日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質 ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アーマーハンドガードに付属する、標準サイズのアルミ二ウム製マウンティングアダプター。ハンドルバーを変更した際にも対応。
チタンカラー タイプ ステー MID 適合径(Φmm) 22.2(スタンダード径バー)
1セット
4,598 税込5,058
6日以内出荷

クラッチケーブルやブレーキラインに干渉しづらいU型形状に設計。耐久性の高いアルミ合金製。大径ハンドルバー(28.6mm)用とスタンダード径バー(22.2mm)用をラインナップ。
チタンカラー タイプ Uクランプキット クランプ幅(mm) 19 適合径(Φmm) 22.2(スタンダード径バー)
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)